Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 20 Art. 05359297..36-47 DUBOKA / Art. 05359296.. 36-47 PLITKA Prema standardu EN ISO 20345 Art. 05357800.. 36-47 Prema standardu EN ISO 20345 GRIGIO ZORO GRIGIO plitke i duboke radne cipele S1P nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože i najlona,sa kompozitnom zaštitnom kapom i kevlarskim međuđonom. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 630g ZORO plitke radne cipele S1P nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože, sa kompozitnom zaštitnom kapom i kevlarskim međuđonom. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 490g OK-026 25
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw