Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 19 Art. 05357331.. 36-47 Prema standardu EN ISO 20345 JOGGER JOGGER radne patike S1P nivoa zaštite napravljene su od prevrnute kože sa čeličnom zaštinom kapom i kelvarskim međuđonom. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/TPU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna kožna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 550g Art. 05359300.. 37-47 Prema standardu EN ISO 20345 SUMMER SUMMER radne patike S1P nivoa zaštite su napravljene od najlona i TPU (terpolastični poliuretan). Cipele imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kelvarski međuđon. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 620g OK-026 24
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw