Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 18 FAST OLIMPIA plitke cipele S1P nivoa zaštite, sa kelvarskim međuđonom i fiberglas zaštitnom kapom, koja se sastoji od staklenih niti međusobno povezanih sintetičkom smolom, što je čini izrazito laganom, tankom i elastičnom. Izrađene su od nubuk kože u kombinaciji sa mrežastom tkaninom u crnoj boji, sa žutim detaljima. FLEKSI umetak u tkanini olakšava fleksibilnost u predelu prednjeg stopala. Sadrže R-DRY unutrašnju postavu protiv znojenja i neprijatnog mirisa. R-FRESH sistem povećava cirkulaciju vazduha i održava stopalo suvim. Cipele su 100% bez metala. • Protivklizni dvoslojni đon PU/PU • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Postava protiv znojenja stopala • Anatomski izmenjiv uložak • Težina cipele, vel.42: 580g Art. SSRC403..40-47 Prema standardu EN ISO 20345 Art. 705642C17.. 36-48 Prema standardu EN ISO 20345 FAST plitke cipele S1P nivoa zaštite napravljene su od Digitex tekstila koji je otporan na habanje i omogućava koži da diše. Cipele imaju aluminijumsku zaštitnu kapu i kelvarski međuđon. Cipele se odlikuju izrazitom udobnošću. Imaju ergonomski uložak sa posebnim jastučastim delovima za komfor i specijalni karbonski uložak, koji usmerava i podupire stopalo. Cipela poseduje ESD (Electrostatic Sensitive Device) sertifikat - sprečava pražnjenje nakupljenog elektriciteta. • Protivklizni SEDMOSLOJNI đon izrađen od ekspandiranog, mekanog poliuretana • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 585g OLIMPIA OK-026 23
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw