Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 17 Art. DM20136.. 37-47 Prema standardu EN ISO 20347 INVADER INVADER plitke radne cipele S1P nivoa zaštite napravljene od prevrnute kože i tekstila, sa kompozitnom zaštitnom kapom i kelvarskim međuđonom. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 485g Art. IA203.. 37-47 Prema standardu EN ISO 20345 OXYGEN OXYGEN radne patike S1P nivoa zaštite napravljene od prevrnute kože i tekstila, sa aluminijumskom zaštitnom kapom i kelvarskim međuđonom. Vigorex Infinergy đon čije su prednosti elastičnost i dugotrajnost, koji je prvenstveno osmišljen za patike za trčanje. Ovaj đon obezbeđuje takozvani povrat energije odnosno utiče da se stopalo sporije zamara. • Protivklizni dvoslojni đon (VIGOREX INFINERGY) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna Overdry postava • Anatomski izmenljivi uložak Comfort Plus • Težina cipele, vel.42: 580g OK-026 22
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw