Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 16 REA PIVA REA plitke radne cipele S1 nivoa zaštite napravljene od prevrnute kože i tekstila, sa čeličnom zaštitnom kapom, bez međuđona. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 480g Art. 05359170.. 36-48 Prema standardu EN ISO 20345 Art. 05356941.. 36-47 DUBOKA / Art. 05356940.. 36-47 PLITKA Prema standardu EN ISO 20345 PIVA plitke i duboke radne cipele S1 nivoa zaštite napravljene od kože, sa čeličnom zaštitnom kapom, bez međuđona. • Protivklizni jednoslojni đon (PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 570g OK-026 21
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw