Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 14 MIA LIBRA MIA plitke i duboke radne cipele O2 nivoa zaštite su napravljene od kože, bez zaštitne kape i međuđona. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Vodoodbojna • Težina plitke cipele, vel.42: 450g Art. 05359195.. 36-47 DUBOKA / Art. 05359194.. 36-47 PLITKA Prema standardu EN ISO 20347 Art. 05357491.. 36-47 DUBOKA/ Art. 05357490.. 36-47 PLITKA Prema standardu EN ISO 20347 LIBRA plitke i duboke cipele O2 nivoa zaštite su vodoodbojne, napravljene od kože, bez zaštitne kape i međuđona. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 410g OK-026 19
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw