Wurth katalog proizvoda
03 Grejanje i sanitar 113 O-ŠELNE Male visine, za stezanje na teško pristupačnim mestima Set O-šelni Klješta ▯ Sist. za napajanje gorivom ▯ Pneumatske instalacije ▯ Vazdušni jastuci ▯ Rashladni/grejni sistemi ▯ Uljni vodovi, hidraulični sistemi niskog pritiska ▯ 180 delova (pogledajte kolonu "pakovanje u setu") ▯ Klješta, Br. art. 0715 02 04 ▯ za montažu O-šelni Tehnički podaci: Materijal šelne: 1.4301 nerđajući čelik A2 Materijal šelne umetka: 1.4310 nerđajući čelik A2 Prednosti: Minimalna visina, mali prečnici stezanja. Precizna montaža, čak i u vrlo malim prostorima. Primena: Sa umetkom šelne (Sl. 1) Sadržaj: Sa bravicom za osiguranje (Sl. 2) Isporučuje se: Prečnik stezanja mm Ø mm Širina trake mm Br. art. Pak/ kom. Pakovanje u setu 5,2 - 6,2 6,6 5,5 0541066 100 20 5,6 - 6,5 7,0 6,4 0541070 100 20 6,3 - 7,5 8,0 6,4 0541080 100 20 7,0 - 8,5 9,0 7,4 0541090 100 20 8,0 - 9,5 10,0 7,4 0541100 100 20 9,1 - 10,8 11,3 7,4 0541113 100 – 9,8 - 11,8 12,3 7,4 0541123 100 20 11,1 - 13,1 13,8 8,2 0541138 100 20 11,8 - 13,8 14,5 8,2 0541145 100 20 12,8 - 14,8 15,5 8,2 0541155 100 – 13,2 - 15,8 16,5 8,2 0541165 100 – 14,6 - 16,8 17,5 8,2 0541175 100 20 16,5 - 18,8 19,5 8,2 0541195 100 – 18,0 - 20,3 21,0 9,2 0541210 100 – Prečnik stezanja mm Ø mm Širina trake mm Br. art. Pak/kom. 9.8 - 12.3 12,3 7 0541007123 10 13.2 - 15.7 15,7 7 0541007157 10 17.8 - 21.0 21,0 7 0541007210 10 Br. art. 5964054100 Pak/kom. 1 Br. art. 07150204 Pak/kom. 1 SRB - MWF - 09/07 - 01772 - © • Sl. 1 Sl. 2 OK-00118
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw