Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 12 TARA TRITTON TARA plitke i duboke radne cipele O1 nivoa zaštite su napravljene od kože, bez zaštitne kape i međuđona. • Protivklizni jednoslojni đon (PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 430g Art. 05356951.. 36-48 DUBOKA / Art. 05356950.. 36-48 PLITKA Prema standardu EN ISO 20347 Art. 05357292.. 36-47 Prema standardu EN ISO 20347 TRITTON plitke i duboke radne cipele O1 nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože, bez zaštitne kape i međuđona. • Protivklizni jednoslojni đon (PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 420g OK-026 17
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw