Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 11 Art. 05359162.. 36-48 DUBOKA / Art. 05359160.. 36-48 PLITKA Prema standardu EN ISO 20347 URAN URAN plitke i duboke radne cipele O1 nivoa zaštite su napravljene od kože, bez zaštitne kape i međuđona. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 445g Art. 05356901.. 35-48 DUBOKA / Art. 05356900.. 35-48 PLITKA Prema standardu EN ISO 20347 CORONA CORONA plitke i duboke radne cipele O1 nivoa zaštite su napravljene od kože, bez zaštitne kape i međuđona. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 375g OK-026 1 6
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw