Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 10 LEON KRONOS LEON plitke i duboke radne cipele O1 nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože i tekstila, bez zaštitne kape i međuđona. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 430g Art. 05356570.. 36-47 DUBOKA / Art. 05356580.. 36-47 PLITKA Prema standardu EN ISO 20347 Art. 05357691.. 36-47 DUBOKA / Art. 05357690.. 36-47 PLITKA Prema standardu EN ISO 20347 KRONOS plitke i duboke radne cipele O1 nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože i najlona, bez zaštitne kape i međuđona. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 390g OK-026 15
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw