Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 9 Art. 05359193.. 36-48 DUBOKA / Art. 05359192.. 36-48 PLITKA Prema standardu EN ISO 20347 MIA MIA plitke i duboke radne cipele O1 nivoa zaštite su napravljene od kože, bez zaštitne kape i međuđona. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 440g Art. 05359295.. 36-48 DUBOKA / Art. 05359294.. 36-48 PLITKA Prema standardu EN ISO 20347 GRIGIO GRIGIO plitke i duboke radne cipele O1 nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože i najlona, bez zaštitne kape i međuđona. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 485g OK-026 14
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw