Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 8 JOGGER SPORT JOGGER BLACK JOGGER SPORT radne patike O1 nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože i tekstila, bez zaštitne kape i međuđona. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/TPU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 430g Art. 05357335.. 35-47 Prema standardu EN ISO 20347 Art. 05357392.. 36-47 Prema standardu EN ISO 20347 JOGGER BLACK radne patike O1 nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože i najlona, bez zaštitne kape i međuđona. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/TPU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 420g OK-026 13
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw