Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 7 Art. 05359301.. 37-47 Prema standardu EN ISO 20347 FLEXY FLEXY radne patike O1 nivoa zaštite su izuzetno savitljive, napravljene od prevrnute kože i najlona sa reflektujućim detaljima, bez zaštitne kape i međuđona. • Protivklizni jednoslojni PU đon sa metalnom pločicom • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 430g Art. 05359401.. 37-47 Prema standardu EN ISO 20347 MOJITO MOJITO radne patike O1 nivoa zaštite su napravljene od TexPet Eco materijala koji je izrađen od reciklirane plastike sa ciljem očuvanja životne sredine, bez zaštitne kape i međuđona. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 480g OK-026 12
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw