Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 6 Art. 0535921.. 36-48 Prema standardu EN ISO 20347 HYDRA HYDRA radne patike O1 nivoa zaštite su napravljene od PrintTex tekstila, koji kararakteriše visoka otpornost na abraziju i fleksibilnost, bez zaštitne kape i međuđona. • Protivklizni troslojni Performer đon (PU/PU/TPU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak od memorijske pene • Težina cipele, vel.42: 400g Art. 0535920.. 36-48 Prema standardu EN ISO 20347 SPIDER SPIDER radne patike O1 nivoa zaštite su napravljene od kombinacije prevrnute kože i tekstila, bez zaštitne kape i međuđona. • Protivklizni troslojni Performer đon (PU/PU/TPU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak od memorijske pene • Težina cipele, vel.42: 450g OK-026 11
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw