Wurth katalog proizvoda
3 SRA 01/ Unutrašnji materijal 02/ Spoljašnji materijal 03/ Zaštita od proboja (međuđon) 04/ Zaštitna kapa 05/ Uložak 06/ Đon 100% METAL FREE +300˚ -40˚ +100˚ -40˚ Antistatik - zaštita od elektrostatičkog pražnjenja Zaštita od proboja stranih tela Đon otporan na dejstva ulja Šok apsorber Otpornost na proklizavanje SRA - keramika i deterdženti Otpornost na proklizavanje SRB - metal i glicerin Otpornost na proklizavanje SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin Đon nije otporan na sumpor Reflektujuće trake za veću vidljivost V odoodbojnost Vodootpornost Zaštitna kapa za prste 100% metal free – ne sadrže metal Gumeni đon, otporan na temperature od -40 do +300ºC (1min), od -40 do +150ºC (30min) TPU đon, otporan na temperature od -40 do +100ºC (30min). Visoka otpornost na grebanje i abraziju. Ultra light - lagane za nošenje SRB SRC OK-0260 8
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw