Wurth katalog proizvoda
03 Grejanje i sanitar 111 Zatezna traka Kopče za zatvaranje Širina Debljina Br. art. Pak. kom. Br. art. Pak. kom. Inch mm mm 3/8 9 0,63 0529109 1 0529209 100 1/2 12 0,76 0529112 0529212 5/8 16 0,76 0529116 0529216 3/4 19 0,76 0529119 0529219 1 kom. = 1 rolna od 30 m u displej kutiji. Materijal: V2A, 1.4301. Sl. Naziv Oblik Debljina mm Br. art. Pak. kom. 1 Držač natpisa povijen povijen krak, sa U-pločom, 1 vijak M8 (DIN 933) 2,0 0529301 10 2 povijen krak, sa U-pločom, 2 vijka M8 (DIN 933) 2,0 0529302 3 Držač natpisa sa šlicem Dužina 90 mm, šlic 9 x 15 mm, razmak između otvora 50- 70 mm kod M8 2,0 05293090 4 Dužina 140 mm, šlic 9 x 40 mm, razmak između otvora šliceva 60-120 mm kod M8 2,0 05293140 Posebno oblikovan alat, koji može postići zateznu silu do 10 kN na zateznoj traci. 1 2 3 4 BESKRAJNA STEZNA TRAKA/OMČA DRŽAČI NATPISA ALAT ZA ZATEZANJE I SEČENJE za zatvaranje Za proizvodnju šelne za creva i cevi skoro u svakoj veličini sa alatom za zatezanje i sečenje. Mesta primene: ▯ Za montažu natpisa, tabli, sklopnih kutija itd. (u sklopu držača za natpise). ▯ Za uvezivanje creva. ▯ Kompletno okrugle ivice. ▯ Materijal V2A, 1.4301. ▯ Zatezna čvrstoća najmanje 600 N/mm 2 . - Kod velikog opterećenja udvostručiti zateznu traku. br. art. 05295 pak./kom. 1 SRB - MWF - 01/08 - 09385 - © • OK-00116
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw