Wurth katalog proizvoda
926 Primena Primena Primena 5 serija 5 kompatabilna 7 serija 7 kompatabilna Primena Razdvojne pregrade za fioke ˲ Za dalju podelu 4 razdvojne pregrade. ˲ Uslov: osnovna garnitura. ˲ Aluminijum sa oborenim ivicama. ˲ Pogodno za Iioke visine 62 mm. br. art. 0962330511 5 Pak./kom. 1 = 4 pieces ˲ Pogodno za Iioke visine125 mm. br. art. 0962330521 5 Pak./kom. 1 = 4 pieces Radna ploÿa ˲ Dimenzije u mm (Š x D x V) 1500 x 700 x 25 ˲ Multipleks ploÿa, prirodna bukva. ˲ Ukljuÿuje inteligentni sistem povezivanja za zatvaranje sanduka. Isporuka bez sanduka. br. art. 0962330602 5 Pak./kom.: 1 Reza za spojni element ˲ DrŤaÿ brave, za postavljanje na boÿne delove kutije. ˲ 2-struka izvedba za obostrano postav- ljanje. ˲ Isporuka bez sanduka. br. art. 0962330720 5/7 Pak./kom.: 1 Obratiti paŤnju: posebno poruÿiti katanac: br. art. 0688900020 ² 0688900027.. Razdvojni elementi za fioke Osnovna garnitura ˲ Sastoji se od 2 razdelne pregrade i 2 razdelne preÿage za priÿvršúenje. (Uslov za postavljanje razdelnih pregrada). ˲ Aluminijum sa oborenim ivicama. ˲ Isporuka bez kutija i alata. ˲ Pogodno za Iioke visine 62 mm. br. art. 0962330510 5 Pak./kom.: 1 ˲ Pogodno za Iioke visine 125 mm. br. art. 0962330520 5 Pak./kom.: 1 Radna ploÿa ˲ Dimenzije u mm (Š x D x V) 1200 x 500 x 25. ˲ Isporuka bez sanduka. br. art. 0962330604 5 Pak./kom.: 1 'RGDFL Radna ploÿa ˲ Dimenzije u mm (Š x D x V) 629 x 430 x 20. ˲ Multipleks ploÿa, prirodna bukva. ˲ Ukljuÿuje inteligentni sistem upotrebe sanduka. ˲ Isporuka bez sanduka br. art. 0962330601 5 Pak./kom.: 1 Radna ploÿa ˲ Dimenzije u mm (Š x D x V) 1200 x 700 x 25 ˲ Multipleks ploÿa, prirodna bukva. ˲ Ukljuÿuje inteligentni sistem povezivanja za zatvaranje sanduka.. ˲ Sigurni integrisani preklopni nogari. ˲ Isporuka bez sanduka i stege. br. art. 0962330603 5 Pak./kom.: 1 Sanduk koji ostavlja utisak. Primena Primena SRB - MWF - 09/04 - 09700 - © • OK-01062
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw