Wurth katalog proizvoda
924 ,3 4* Sanduk sa fiokama br. art. 0962330043 Pak./kom.: 1 Sanduk sa fiokama br. art. 0962330041 Pak./kom.: 1 Sanduk sa fiokama br. art. 0962330042 Pak./kom.: 1 Sanduk za punjenje kutijama, sa poklopcem sa prednje strane br. art. 0962330022 Pak./kom.: 1 Sanduk za punjenje kutijama, sa poklopcem odozgo br. art. 0962330002 Pak./kom.: 1 br. art. 0962330012* Pak./kom.: 1 Sanduk za punjenje kutijama, sa poklopcem odozgo br. art. 0962330001 Pak./Kom.: 1 br. art. 0962330011* Pok./Kom.: 1 spoljne dimenzije u mm (Š x D x V) 592 x 390 x 203 unutrašnje dimenzije u mm (Š x D x V) 495 x 334 x 147 zapremina u litrima 28 vlastita teŤina u kg 5,25 spoljne dimenzije u mm (Š x D x V) 592 x 390 x 400 unutrašnje dimenzije u mm (Š x D x V) 495 x 334 x 343 zapremina u litrima 67 vlastita teŤina u kg 7,0 spoljne dimenzije u mm (Š x D x V) 592 x 390 x 400 unutrašnje dimenzije u mm (Š x D x V) 495 x 334 x 343 zapremina u litrima 67 vlastita teŤina u kg 7.0 spoljne dimenzije u mm (Š x D x V) 592 x 390 x 203 unutrašnje dimenzije u mm (Š x D x V) – zapremina u litrima 20 vlastita teŤina u kg 8,7 broj Iioka / unutrašnje mere u 2/480 x 335 x 62 mm (W x D x H) Svaki sanduk sa Iiokama opremljen je bravom za sve Iioke i isporuÿuje se sa dva kljuÿa. Fioke 480x335x62 mm takoăe su pogodne za skladištenje asortimana alata – TOOL sistem spoljne dimenzije u mm (Š x D x V) 592 x 390 x 400 unutrašnje dimenzije u mm (Š x D x V) – zapremina u litrima 50 vlastita teŤina u kg 15,75 broj Iioka / unutrašnje mere u 5/480 x 335 x 62 mm (W x D x H) spoljne dimenzije u mm (Š x D x V) 592 x 390 x 400 unutrašnje dimenzije u mm (Š x D x V) – zapremina u litrima 50 vlastita teŤina u kg 12,8 broj Iioka / unutrašnje mere u mm (W x D x H) 1/480 x 335 x 62 2/480 x 335 x 125 ,3 4* ,3 ]DŊWLWD RG SUDŊLQH L SUVNDMXúH YRGH %R[HV 6 S anduk koji ostavlja utisak. SRB - MWF - 09/04 - 09697 - © • OK-01060
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw