Wurth katalog proizvoda
917 SadrŤaj: Kombinovana klešta; Špic klešta; Seÿice; Vodoinstalaterska klešta Klešta za osiguraÿe; Ravni šaber; Klin; Klešta za elektriÿare Izbijaÿi: 2; 3; 4; 5; 6; 8mm; Sekaÿi: ravni 16 i 18 mm, krstasti 5 mm Neoprenski umetak 0 955 900911 SadrŤaj: Odvijaÿi šlic 0,4x2,5; 0,5x3,0; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5x125; 1,0x5,5x150; 1,2x6,5; 1,2x8,0 Leve burgije M3-M6; M6-M8; M8-11; M11-M14; M14-M18 Set imbus kljuÿeva 1,5-10, 9 kom. Set TX kljuÿeva TX9-40; merna traka 3 m; set mernih listiúa; ÿeliÿna ÿetka Pomiÿno kljunasto merilo; magnetni hvataÿ Neoprenski umetak 0955900924 SET ALATA KOMBINOVANI 35 komada Br. art. 0965900924 SET ZEBRA ® ./(ʼn7$ , ,=%,-$þ$ 18 komada Br. art. 0965900911 5 5 5 5 OK-01053
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw