Wurth katalog proizvoda
918 OK-01051 Sadržaj: Ravna turpija, LxB: 200x5mm Okrugla turpija, LxB: 200x8mm Četvorostrana turpija, LxB: 200x8mm Trostrana turpija, LxB: 200x14mm Poluokrugla turpija, LxB: 20x6,7mm Šaber za zaptivke, LxB: 150x25mm Ravni šaber: LxB: 200x20mm Trokraki šaber, LxB: 200x8mm Trokraki kašikasti šaber, LxB: 200x6+8 mm Neoprenski umetak 0965905802 SET TURPIJA I ŠABERA 9 komada Art. br. 0965905802 5 5 Sadržaj: Sekači ravni 18 i 22 mm, Izbijači 2; 3; 4; 5; 6; 8, Čekić guma-plastika, Bravarski čekić 400 gr Nasadni kovani ključevi OK17 i OK19, Grip klešta, Ravni šaber, Merna traka, Teleskopski magnet, Ispitivač napona, Magnetni podizač, Četka za kočnice Neoprenski umetak 0965905918 SET RUČNOG UDARNOG ALATA 19 komada Art. br. 0965905918 5 5
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw