Wurth katalog proizvoda
917 Sadržaj: Kombinovana klešta; Špic klešta; Sečice; Vodoinstalaterska klešta Klešta za osigurače; Ravni šaber; Klin; Klešta za električare Izbijači: 2; 3; 4; 5; 6; 8mm; Sekači: ravni 16 i 18 mm, krstasti 5 mm Neoprenski umetak 0965905911 SET ZEBRA ® KLEŠTA I IZBIJAČA 18 komada Art. br. 0965905911 5 5 OK-01050 Sadržaj: Vodoinstalaterska klešta; Kombinovana klešta; Sečice; Špic klešta; Set klešta za Zeger osigurače forme A, B, C, D Set TX savijenih odvijača TX9-40; Set imbus odvijača sa kugličnim prihvatom 1,5-10 Neoprenski umetak 0965905917 25 komada Art. br. 0965905917 5 5 SET ZEBRA ® KLEŠTA I IMBUS/TX ODVIJAČA, KOMBINOVANI
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw