Wurth katalog proizvoda
Sadržaj: Račna 1/4'' i 1/2''; T-ručica 1/4'' i 1/2''; Odvijač 1/4'', Kardanski zglob 1/4'' i 1/2'' Ekstenzije 1/4'' 75, 100 i 250mm; Ekstenzije 1/2'' 125, 250 i 457 mm Reducir 1/4''-3/8''; Adapter za umetke 1/4'' Nasadni ključevi 1/4'' OK3; 4; 5; 6; 8; 3,5x0,6; 5,5x1,0; 6,5x1,2; 8,0x1,2; PH1; 2; 3 6-ugaoni kratki OK5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14, dugački OK6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 Unutrašnji TX8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40, Spoljašnji TX: E4; 5; 6; 7; 8; 10; 11 Nasadni ključevi 1/2'' Imbus OK4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 19 6-ugaoni kratki OK10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 Unutrašnji TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; Spoljni TX: E10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 24 Neoprenski umetak 0965905922 SET ZEBRA ® ALATA ZA MAJSTORE 109 komada Art. br. 0965905922 5 5 OK-01049 Sadržaj: Odvijači šlic 0,4x2,5; 0,5x3,0; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5x125; 1,0x5,5x150; 1,2x6,5; 1,2x8,0 Leve burgije M3-M6; M6-M8; M8-11; M11-M14; M14-M18 Set imbus ključeva 1,5-10, 9 kom. Set TX ključeva TX9-40; merna traka 3 m; set mernih listića; čelična četka Pomično kljunasto merilo; magnetni hvatač Neoprenski umetak 0965905924 35 komada Art. br. 0965905924 5 5 SET ZEBRA ® NASADNIH KLJUČEVA I EKSTENZIJA 1/2" I 1/4" SA DVE RAČNE
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw