Wurth katalog proizvoda
915 Sadržaj: Račna 1/4''; Račna 1/2'' Odvijač 1/4''; Ekstenzija 1/4'' 50 i 150mm; Ekstenzija 1/2'' 125 i 250 mm T-ručica 1/4'' i 1/2''; Kardanski zglob 1/4'' i 1/2'' Nasadni ključevi 1/4'' 3,5x0,6; 5,5x1,0; 8,0x1,0; PH1; PH2; PH3; Imbus OK3; 4; 5; 6; 8 6-ugaoni kratki OK4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; Spoljni TX E4; 5; 6; 7; 8; 10; 11 TX umetak sa rupom TX6; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 Nasadni ključevi 1/2'' Imbus OK5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19; unutrašnji TX40; 45; 50; 55; 60 6-ugaoni OK10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 Spoljni TX: E12; 14; 16; 18; 20, 24 Neoprenski umetak 0965905928 SET ZEBRA ® NASADNIH KLJUČEVA 1/2" I 1/4" SA DVE RAČNE 92 komada Art. br. 0965905928 5 5 OK-01048 Sadržaj: Račna 1/2'', Kardanski zglob, T-ručica; Ekstenzije 125 i 250mm Udarni nasadni ključevi 1/2'' OK17 i 19 Nasadni ključevi 1/2'' 6-ugaoni kratki OK10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 12-ugaoni OK9; 10; 13; 34; Unutrašnji TX45; 50; 55; 60; dugački TX45 Imbus 6x90; 6x140; 8x90; 10x140; XZN M8x52; M8x100; M10x100; M12x100 Neoprenski umetak 0965905914 SET ZEBRA ® KOMBINOVANIH NASADNIH KLJUČEVA 1/2" SA RAČNOM 42 komada Art. br. 0965905914 5 5
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw