Wurth katalog proizvoda
914 Sadržaj: Veličina u mm: 4x60; 5x60; 6x60; 7x60; 8x60; 9x60; 10x60; 12x60; 14x60; 17x60; 19x60. Neoprenski umetak, 0965905204 SET NASADNIH KLJUČEVA 1/2” 11 komada Art. br. 0965905204 1 1 OK-01047 Sadržaj: Unutrašnji TX, dugi: TX40; 45; 50; 55; 70. Unutrašnji 6-ugaoni, dugi: OK4; 5; 6; 7; 8; 10; 12. Neoprenski umetak, 0965905207 12 komada Art. br. 0965905207 2 2 SET DUGIH NASADNIH KLJUČEVA 1/2" ZEBRA ® Sadržaj: Račna 1/2''; Račna 1/4''; Ekstenzije 1/2'' 130 i 250 mm; kardanski zglob 1/2'', 6-ugaoni nasadnici 1/2'' OK10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32, Ekstenzije 1/4'' 100 i 150 mm; kardanski zglob 1/4'' 6-ugaoni nasadnici 1/4'' OK4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 Adapter sa brzoizmenjivim futerom 1/4''; Odvijač sa četvrtkom 1/4'' Umeci PH1; 2; 3; PZ3; TX10; 15; 20; 25; 27; 30; 40; OK3; 4; 5; 6 Neoprenski umetak 0965905901 SET ZEBRA ® NASADNIH KLJUČEVA 1/2" I 1/4" SA DVE RAČNE 56 komada Art. br. 0965905901 5 5 ZEBRA ®
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw