Wurth katalog proizvoda
912 22 komada Art. br. 0965905904 1 1 Sadržaj (3/8”): Nasadni ključevi, metrički, unutrašnji 6-ugaoni: OK3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Spoljni TX: 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14. Brzoizmenjiva stezna glava. Sadržaj (1/4”): Nasadni ključevi, metrički, unutrašnji 6-ugaoni: OK3; 4; 5; 6; 7; 8. Nasadni ključevi, metrički, ravni: 0,6x3,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5; 1,2x8,0. Nasadni ključevi PH: 1; 2; 3. Brzoizmenjiva stezna glava. Neoprenski umetak, 0965905904 OK-01046 Sadržaj: Unutrašnji TX: 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60. Spoljašnji TX: 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 24. Neoprenski umetak, 0965905201 17 komada Art. br. 0965905201 SET ZEBRA ® NASADNIH KLJUČEVA ZA SET ZEBRA ® UNUTRAŠNJI/SPOLJAŠNJI TORX, 1/2” 1 1 Sadržaj: Nasadni ključevi 6-ugaona glava: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32. Produžetak 130 mm i 250 mm Kardanski zglob, račna 1/2” Praznina za ubacivanje 1/4” delova. Neoprenski umetak, 0965905202 Odgovara za Tool System 23 komada Art. br. 0965905202 5 5 NASADNIKA 1/4" I 3/8" SET ZEBRA ® NASADNIH KLJUČEVA 1/2”
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw