Wurth katalog proizvoda
911 16 ALATI U NEOPRENU Sadržaj: Račne sa zglobnom glavom 1/4'' i 3/8''; Odvijač 1/4'', Reducir 1/4''; Kardanski zglob 1/4'' i 3/8''; T-ručica 1/4'' Ekstenzije 1/4'' 50 i 150mm; Ekstenzije 3/8'' 75, 125 i 250mm Nasadni ključevi 1/4'' 3,5x0,6; 5,5x1,0; PH1; PH2; 6-ugaoni kratki OK4,5; 5; 5,5; 6; 7, 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 Unutrašnji TX8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30, Imbus OK4; 5; 6 Nasadni ključevi 3/8'' 6-ugaoni OK10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 Unutrašnji TX15; 20; 25; 27; 30; 40 Neoprenski umetak 0965905913 Sadržaj (3/8”): Produžeci 75, 125, 250 mm Zglobni nastavak, račna. Nasadni ključevi, metrički, 6-ugaoni: OK8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22. Spoljašnji TX: 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14. Unutrašnji TX: 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50. Nasadni ključevi, metrički, dugi: OK8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21. Sadržaj (1/4”): Nasadni ključevi, metrički: 6-ugaoni: OK5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. Spoljašnji TX: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11. Unutrašnji TX: 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40. Račna, zglobni nastavak, produžeci 75, 125, 250 mm. Nasadni ključevi, metrički, dugi: OK6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. Adapter sa 1/4” na 3/8” Adapter sa 3/8” na 1/4” Neoprenski umetak, 0965905903 SET ZEBRA ® NASADNIKA 1/4" I 3/8" SA DVE RAČNE 91 komad Art. br. 0965905903 SET ZEBRA ® NASADNIKA 1/4" I 3/8" SA ČETIRI RAČNE 64 komada Art. br. 0965905913 4 4 5 5 OK-01045
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw