Wurth katalog proizvoda
910 ALATI U NEOPRENU 15 Sadržaj: Nasadni ključevi sa 6-ugaonom glavom: OK 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. Produžetak 100 + 150 mm. Kardanski zglob, adapter sa brzoizmenjivom steznom glavom, račna 1/4”, ZEBRA. 15 umetaka: PH1, PH2, PH3, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, OK3, OK4, OK5, OK6. Neoprenski umetak, 0965905001 Sadržaj: Račna 3/8''; 6-ugaoni nasadnici OK ... 6-ugaoni nasadnici duboki OK ... 6-ugaoni nasadnici sa kardanskim zglobom OK... Ekstenzija 75, 125 i 250 mm; kardanski zglob Neoprenski umetak 0965905921 SET ZEBRA ® NASADNIH KLJUČEVA 1/4" SA RAČNOM 33 komada Art. br. 0965905001 2 2 SET ZEBRA ® NASADNIKA 3/8'' SA DVE RAČNE I SETOM UMETAKA 103 komada Art. br. 0965905921 5 5 OK-01044
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw