Wurth katalog proizvoda
908 ALATI U NEOPRENU 13 Sadržaj: Izbijač, veličina Ø 1, 2, 3, 4 Obeleživač 120 mm Uterivač rascepki 180 mm Uterivač racsepki Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Ravni sekač D=125mm; Š=15mm Krstasti sekač D=125mm; Š=5mm Neoprenski umetak, 0965905701 SET UDARNIH ALATA 14 komada Art. br. 0965905701 2 2 OK-01043 Sadržaj: Izbijači rascepki 2K, 150 mm: Ø 2, 3, 4, 5, 6 mm. Obeleživači 120 mm: Ø 2, 3 mm. Probojci 120 mm: Ø 2, 4 mm. Ravni sekač DxŠ: 125x16 mm Ravni sekač DxŠ: 150x18 mm Sekač, uski, zakrenuti DxŠ: 125x18 mm Neoprenski umetak, 0965905703 SET UDARNIH ALATA I BRAVARSKI ČEKIĆ 13 komada Art. br. 0965905703 4 4 Sadržaj: Račna, zglobni nastavak, produžeci 125, 250 mm, nasadni ključevi 6-ugaoni: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; Neoprenski umetak, 0965905102 SET ZEBRA IMBUS NASADNIH KLJUČEVA 3/8" SA RAČNOM 16 komada Art. br. 0965905102 2 2 ®
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw