Wurth katalog proizvoda
78 ANKERI I INSTALACIJE Šelne za sprinkerske sisteme, u skladu sa FM odobrenjem. • Brzo postavljanje, • bez vijaka • namenjene za protivpožarne cevi i standardne čelične cevi Karakteristike • Za cevi od DN20 do DN 200mm • Elektrocinkovane, sloj >5micr. • Jednodelne, bez vijaka, sa integrisanom navrtkom • FM odobrenje • Prihvat M10/M12 vrednosti za nosivost odgovaraju vrednostima iz FM tehničkog lista ŠELNA ZA SPRINKLERE FM Br. art. A (navrtka) B (∅ spolj. prečnik u mm) DN ∅ nominalni u (mm) DN ∅ nominalni ( " ) C L T nosivost (N) 1543516028 M10 (3/8") 28 DN 20 3/4" 22 72 1,0 1.512 1543516035 M10 (3/8") 35 DN 25 1" 22 78 1,0 1.824 1543516040 M10 (3/8") 44 DN 32 1 1/4" 22 88 1,2 1.913 1543516048 M10 (3/8") 50 DN 40 1 1/2" 22 95 1,2 2.313 1543516060 M10 (3/8") 62 DN 50 2" 22 105 1,2 2.825 1543516075 M10 (3/8") 77 DN 65 2 1/2" 22 125 1,2 4.181 1543516090 M10 (3/8") 90 DN 80 3" 22 140 1,2 4.715 1543516100 M10 (3/8") 100 DN 90 3 1/2" 22 160 1,2 5.583 1543516115 M10 (3/8") 115 DN 100 4" 22 173 2,0 6.561 1543516140 M12 (1/2") 142 DN 125 5" 32 209 2,0 8.896 1543516160 M12 (1/2") 170 DN 150 6" 32 249 2,3 11.632 1543516220 M12 (1/2") 221 DN 200 8" 40 309 2,5 16.903 ŠELNA ZA SPRINKLERE Šelna za sprinklerske sisteme u skladu sa FM i UL odobrenjem. Mesta primene: Namenjene za protivpožarne cevi i standardne čelične cevi, vertikalno pričvršćenje Jednostavno i brzo postavljanje Šifra artikla Opis DN nominalni Ø u (mm) DN nominalni Ø u (") A (navrtka) Nosivost (N) Prečnik od sredine cevi do pričvrsne matice H1 H2 Materijal Površina FM odobrenje UL odobrenje Pak. 1543517035 Sprinkler šelna FM/UL 1" (25mm) 25 1" M10 1800 67 28 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana da da 100 1543517040 Sprinkler šelna FM/UL1 1/4" (32mm) 32 1 1/4" M10 1800 71 27 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana da da 100 1543517048 Sprinkler šelna FM/UL1 1/2" (40mm) 40 1 1/2" M10 1800 76 30 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana da da 100 1543517060 Sprinkler šelna FM/UL 2" (50mm) 50 2" M10 1800 78 26 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana da da 100 1543517075 Sprinkler šelna FM/UL 2 1/2" (65mm) 65 2 1/2" M10 2700 99 38 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana da da 50 1543517090 Sprinkler šelna FM/UL 3" (80mm) 80 3" M10 2700 117 50 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana da da 50 1543517115 Sprinkler šelna FM/UL 4" (100mm) 100 4" M10 2700 131 51 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana da da 50 1543517160 Sprinkler šelna FM/UL 6" (150mm) 150 6" M12 4500 196 84 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana da da 25 OK-01827
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw