Wurth katalog proizvoda
907 12 ALATI U NEOPRENU Sadržaj: Račna 10 mm, 10 mm umeci, Adapter za 1/2” račnu, 37 mm TX umeci sa rupom, 30 mm: TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55. TX umeci bez rupe, 75 mm: TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55. TX umeci bez rupe, 120 mm: TX40; 45; 50. Umeci sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom: OK5; 6; 7; 8; 10; 12. Umeci XZN, višezubni, 30 mm: M5; 6; 8; 10; 12. Umeci XZN, višezubni, 75 mm: M6; 8; 10; 12. PH2, 20 mm + PH3, 30 mm. Neoprenski umetak, 0965905907 Sadržaj: Adapter za 3/8” račnu, 29 mm Adapter za 1/2” račnu, 37 mm TX umeci sa rupom, 30 mm: TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55. TX umeci bez rupe, 75 mm: TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55. Umeci sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom: OK5; 6; 7; 8; 10. Umeci XZN, višezubni, 30 mm: M5; 6; 8; 10; 12. Umeci XZN, višezubni, 75 mm: M6; 8; 10; 12. Umeci u obliku klina RI, 75 mm: RI5; 6; 8; 10. PH2, 20 mm + PH3, 30 mm. Neoprenski umetak, 0965905906 KOMBINOVANI SET UMETAKA 1/2" I 3/8", 47 komada Art. br. 0965905906 SET UMETAKA SA RAČNOM, 10 mm 38 komada Art. br. 0965905907 2 2 2 2 OK-01042
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw