Wurth katalog proizvoda
901 Sadržaj: Za otvore 12-25 mm, savijena Za otvore 19-60 mm, ravna Za osovine 19-25 mm, savijena Za osovine 19-60 mm, savijena Neoprenski umetak, 0965905604 Sadržaj: Za otvore 19-60 mm, ravna Za otvore 19-60 mm, savijena Za osovine 19-60 mm, ravna Za osovine 19-60 mm, savijena Neoprenski umetak, 0965905602 KOMBINOVANI SET ZEGER KLEŠTA 4 komada Art. br. 0965905604 2 2 KOMBINOVANI SET ZEGER KLEŠTA 4 komada Art. br. 0965905602 2 2 OK-01037 SET ZEBRA ® DUPLIH VILJUŠKASTIH KLJUČEVA, METRIČKI 8 komada Art. br. 0965905404 SET ZEBRA ® KOMBINOVANIH KLJUČEVA, METRIČKI, 17 kom, prsten pod nagibom 15° Art. br. 0965905401 2 2 2 2 Sadržaj: OK 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22. Neoprenski umetak, 0965905404 Sadržaj: OK 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22. Neoprenski umetak, 0965905401
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw