Wurth katalog proizvoda
900 OK-01036 Sadržaj: Klešta za Zeger osigurače, forma A, B, C, D Klešta sečice 160 mm i 180 mm Klešta kombinirke 180 mm Špic klešta ravna 210 mm Špic klešta savijena 210 mm Vodoinstalaterska klešta Neoprenski umetak 0965905925 10 komada Art. br. 0965905925 5 5 Sadržaj: Sečice, 160 mm Kombinirke, 180 mm Špic klješta, 210 mm Papagajke, 250mm Neoprenski umetak, 0965905600 Sadržaj: Za otvore 12-25 mm, ravna Za otvore 19-60 mm, ravna Za osovine 19-60 mm, ravna Za osovine 10-25 mm, ravna Neoprenski umetak, 0965905603 SET ZEBRA ® KLEŠTA 4 komada Art. br. 0965905600 2 2 SET RAVNIH ZEGER KLEŠTA 4 komada Art. br. 0965905603 2 2 ® KOMBINOVANI SET ZEBRA KLEŠTA + ZEGER
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw