Wurth katalog proizvoda
77 ANKERI I INSTALACIJE TRAPEZNI NOSAČ TRAPEZNI NOSAČ Bez zvučne izolacije • Učvršćivanje na trapezne limove pomoću zakovica ili Zebra pias vijaka • Lagano prilagođavanje na različite profile trapeznih limova predviđene mestima za savijanje • Uzdužne rupe na krajevima krakova omogućavaju montažu pomoću navojnih šipki ili šestougaonih vijaka Sa upresovanom maticom • Učvršćivanje pomoću provlačne montaže navojnim šipkama M8 • Prema izboru i zakovice sa izolacijom 4,0 mm AlMg 5 (DIN 1725) ili samobušeći vijci 4,2 od poboljšanog čelika • Lagano prilagođavanje na različite profile trapeznih limova predviđenim mestima za savijanje Odobrenje: VdS broj dopuštenja G 4021037 Uputstvo: Odobreno od VdS-a za učvršćivanje cevovoda do DN 50. Maksimalno dozvoljeno opterećenje zavisi od debljine trapeznog lima. Br. art. 08625140 08625150 JP 100 100 Za navojne šipke M8 M10 Površina pocinkovana pocinkovana Širina 30 mm 30 mm Debljina 2 mm 2 mm Dopušteno opterećenje 1500 N 1500 N Dužina kraka 105 mm 105 mm Materijal čelik čelik Br. art. 0862514001 0862515001 JP 50 50 Za navojne šipke M8 M10 Površina pocinkovana pocinkovana Širina 25 mm 25 mm Debljina 2,5 mm 2,5 mm Dužina kraka 94 mm 94 mm Materijal čelik čelik OK-01826
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw