Wurth katalog proizvoda
Set ZEBRA T-odvijača u neoprenu, TX 10-40/6 kom. 6 kom Kompatibilan sa svim ORSY sistemima skladištenja Uniformne dimenzije Moderan carbon dizajn neoprena Uložak alata izrađen od visoko-kvalitetne plastike sa modernim carbon dizajnom za unapređenu izdržljivost, trajnost i lako čišćenje. Pronađi željeni alat brzo i lako Dimenzije alata su označene na neoprenu Broj alata u setu Dimenzije - ŠxVxD 231 x 38 x 335 mm 6 kom Detalji / Primena Primenljvo na sve ORSY sisteme pakovanja / skladištenja Carbon tekstura Sadržaj seta alata 0965905521 Opis Br. artikla Količina ZEBRA T-odvijač, Torx prihvat, 10x124 061311910 1 ZEBRA T-odvijač, Torx prihvat, 15x124 061311915 1 ZEBRA T-odvijač, Torx prihvat, 20x235 061311920 1 ZEBRA T-odvijač, Torx prihvat, 25x235 061311925 1 ZEBRA T-odvijač, Torx prihvat, 30x235 061311930 1 ZEBRA T-odvijač, Torx prihvat, TX 40x235 061311940 1 Neoprenski uložak 4.4.1 za T-odvijače, Torx prihvat 0955905521 1 OK-02592
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw