Wurth katalog proizvoda
Set ZEBRA T-odvijača u neoprenu. Imbus 2,5-8/6 kom Detalji / Primena 6 kom Kompatibilan sa svim ORSY sistemima skladištenja Uniformne dimenzije Primenljvo na sve ORSY sisteme pakovanja / skladištenja Moderan carbon dizajn neoprena Uložak alata izrađen od visoko-kvalitetne plastike sa modernim carbon dizajnom za unapređenu izdržljivost, trajnost i lako čišćenje. Pronađi željeni alat brzo i lako Dimenzije alata su označene na neoprenu Broj alata u setu Dimenzije - ŠxVxD 231 x 38 x 335 mm 6 kom Carbon tekstura Sadržaj seta alata 0965905520 Opis Br. artikla Količina ZEBRA T-odvijač, kuglični imbus prihvat 5x185 06131145 1 ZEBRA T-odvijač, kuglični imbus prihvat, 6x185 06131146 1 ZEBRA T-odvijač, kuglični imbus prihvat, 8x185 06131148 1 ZEBRA T-odvijač, imbus prihvat 2,5x174 061311625 1 ZEBRA T-odvijač, imbus prihvat 3x174 06131163 1 ZEBRA T-odvijač, imbus prihvat 4x174 06131164 1 Neoprenski uložak 4.4.1 za imbus T-odvijače 0955905520 1 OK-02591
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw