Wurth katalog proizvoda
897 2 ALATI U NEOPRENU Sadržaj: Odvijači sa 6-ugaonom oštricom 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,5; 1,2 x 7,0; 1,6 x 9,0; PH1; PH2. Odvijači, kratki PH1 i PH2. Neoprenski umetak, 0965905501 Sadržaj: TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40. Neoprenski umetak, 0965905502 SET ZEBRA ® ODVIJAČA, ZA AUTO I METAL BRANŠU 8 komada Art. br. 0965905501 2 2 SET ZEBRA ® ODVIJAČA, TX SA OKRUGLOM GLAVOM I RUPOM 7 komada Art. br. 0965905502 2 2 OK-01033 Savitljivi odvijači sa 6-ugaonim OK6x150; OK7x150 Odvijači TX6; 7; 9; 10; 15; 20; Odvijači Laser-Tip 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,2x6,5; 2x12 Odvijači Laser-Tip PH1; PH2, PH3 Odvijači kratki 25 mm 1,0x5,5; PH2 Neoprenski umetak 0965905916 SET ZEBRA ® ODVIJAČA, ŠLIC/PH/TORX 21 komada Art. br. 0965905916 5 5
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw