Wurth katalog proizvoda
896 ORSY set zaptivki za vodovodne cevi br. art. 0964 876 1 935 kom. ORSY set elemenata za regulaciju protoka br. art. 0964 950 100 188 kom. SANITAR ORSY set zaptivnih prstenova za grejanje, 1/4··-1·· br. art. 0964 228 763 242 kom. br. art. opis p/k 0876 010 17 1/4” 50 0876 010 19 3/8” 50 0876 010 21 1/2” 50 0876 010 24 1/2” 25 0876 010 27 3/4” 25 0876 010 32 1” 25 0985 030 160 PTFE traka, 12 mmx12mx0.1mm 2 0539 116 27 ZEBRA ® šelna za creva, 16–27 mm 15 br. art. opis p/k 0888950101 Vrh slavine IGM22 10 0888950102 Vrh slavineAGM24 20 0888950103 Vrh slavineAGM28 5 0888950104 Vrh slavine IGM22, zaštitaod kraăe 5 0888950105 Vrh slavineAGM24, zaštitaod kraăe 5 0888950106 FilterM22/M24 zaštitaod kamenca, umivaonik 10 0888950107 FilterM28 zaštitaod kamenca, kada 5 0888950108 FilterM22/M24 sa regulatorom uštede vode8 l/min., zaštitaod kamenca 10 0888950109 FilterM22/M24 sa regulatorom uštede vode50 , zaštitaod kamenca 10 0888950110 Filter IG/AG1/2“ sa regulatorom uštede vode12 l/min., tuš 4 0888950111 FilterM22/M24 regulatormlaza kodniskogpritiska 10 0888950112 ZaptivkaM22 30 0888950113 ZaptivkaM24 40 0888950114 ZaptivkaM28 10 0888950116 ReducirAGM22 xAGM24 10 0888950117 Kljuÿ za vrh slavine sa zaštitomod kraăeM22/M24 3 0888950118 Servisni kljuÿM22/M24/M28 1 br. art. opis p/k Gumene zaptivke za sifon 0876 001 114 1 1/4” 30 x6 39 x 3 20 0876 001 112 1 1/2” 35 x 45 x 3 20 0876 001 52 55 x 45 x 3 20 Gumene potapajuúe zaptivke za cevi 0876 002 114 1 1/4” 30 x 37 x 4 5 0876 002 112 1 1/2” 35 x 44 x 4 15 Koniÿne podloške sa rupom 0876 003 13 1/4” 4 x 13 x 4 100 0876 003 14 3/8” 4 x 14 x 4 100 0876 003 15 1/2” 4 x 16 x 4 100 0876 003 17 1/2” 4 x 17 x 4 100 Gumene koniÿne zaptivke za odvodni ventil 0876 004 114 1 1/4” 40 x 58 x 11 3 0876 004 112 1 1/2” 43 x 67 x 11 2 OK-01032
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw