Wurth katalog proizvoda
76 ANKERI I INSTALACIJE CEVNA OBUJMICA STANDARD TRAPEZNI NOSAČ Dvovijčana obujmica sa dva sigurnosna vijka. Mesta primene: Pričvršćivanje cevi vodovoda i grejanja Koriste se uz hangar vijak WIS12323... Sa upresovanom maticom. Učvršćivanje pomoću provlačne montaže navojnim šipkama. Šifra artikla Opis Oseg stezanja min/max Navoj Širina x debljina obujmice mm Širina mm prečnik od sredine cevi do kraja pričvrsne matice mm Dozvoljeno opterećenje N Materijal Površina temperaturna otpornost Pak. 1543934020 Šelna sa gumom STANDARD 20-23 20-23 M8/M10 20x1.0 59 33 1100 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana -50°C do +100°C 100 1543934026 Šelna sa gumom STANDARD 24-28 24-28 M8/M10 20x1.0 64 36 1100 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana -50°C do +100°C 100 1543934032 Šelna sa gumom STANDARD 31-35 31-35 M8/M10 20x1.0 71 39 1100 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana -50°C do +100°C 100 1543934040 Šelna sa gumom STANDARD 38-43 38-43 M8/M10 20x1.2 79 43 1300 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana -50°C do +100°C 50 1543934048 Šelna sa gumom STANDARD 48-51 48-51 M8/M10 20x1.2 88 47 1300 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana -50°C do +100°C 50 1543934057 Šelna sa gumom STANDARD 57-63 57-63 M8/M10 20x1.2 100 54 1500 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana -50°C do +100°C 50 1543934063 Šelna sa gumom STANDARD 63-67 63-67 M8/M10 20x1.5 104 56 1500 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana -50°C do +100°C 50 1543934074 Šelna sa gumom STANDARD 74-80 74-80 M8/M10 20x1.5 117 62 1500 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana -50°C do +100°C 50 1543934083 Šelna sa gumom STANDARD 83-91 83-91 M8/M10 20x1.5 128 68 1500 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana -50°C do +100°C 50 1543934108 Šelna sa gumom STANDARD 108-114 108-114 M8/M10 25x1.5 159 80 1800 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana -50°C do +100°C 25 1543934120 Šelna sa gumom STANDARD 120-125 120-125 M8/M10 25x2.0 172 86 2300 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana -50°C do +100°C 25 1543934159 Šelna sa gumom STANDARD 159-163 159-163 M8/M10 25x2.0 210 105 2300 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana -50°C do +100°C 25 1543930108 Šelna sa gumom STANDARD-R 108-114 108-114 M8/M11 25x2.1 168 82 2300 građevinski čelik 1.0332 pocinkovana -50°C do +110°C 25 Šifra artikla Opis Za navojne šipke Površina Materijal Širina Debljina temperaturna otpornost VdS odobrenje Pak. 1862514001 Trapezni nosač sa podnavrtkom-M8 M8 pocinkovana čelik 25 mm 2,5 mm -50°C do +100°C da 50 1862515001 Trapezni nosač sa podnavrtkom-M10 M10 pocinkovana čelik 25 mm 2,5 mm -50°C do +100°C da 50 OK-01825
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw