Wurth katalog proizvoda
888 ORSY set tiplova za gips ploÿe br. art. 0964 903 250 401 kom. ORSY set metalnih tiplova za šuplje opeke, sa kleštima za montaŤu br. art. 0964 903 201 kom. ORSY set ZEBRA Shark W-ZX tiplova br. art. 0964 906 001 620 kom. ORSY set vijaka za beton i burgija br. art. 0964 901 001 199 kom. ORSY set najlonskih tiplova br. art. 0964 903 001 800 kom. ORSY set vijaka za beton i burgija br. art. 0964 901 002 479 kom. ORSY set ZEBRA Shark tiplova br. art. 0964 906 530 kom. TIPLOVANJE br. art. opis p/k 0903 4 M4x38 100 0903 55 37 M5x50 50 0903 56 37 M6x50 50 0903 20 Klešta za montaŤu 1 br. art. opis p/k 0648006016 6/160/100 2 0648008016 8/160/100 2 0901175050 M7,5X50 75 0901017501 M7,5X60 50 0901017502 M7,5X80 35 0901011002 M10X80 35 06143140 L26, TX 40, ƱƝƳƪƮư 2 0614176780 ƒƱưƳƢƱƭưƤƞƢƲ 1 0712131113 SW 13 1 0712131116 SW 16 1 br. art. opis p/k 064834 110 4/110/50 2 0648005011 5/110/50 2 0648006011 6/110/50 2 0648008016 8/160/100 2 0901150030 M5X30 200 0901160030 M6X30 150 0901175051 M7,5X50 80 0901011001 M10X70 35 06143120 L26, Tx20, ƬƦƵƫƼ 2 06143130 L26, Tx20, ƫƼƫƫƪƮư 2 0614176780 ƒƱưƳƢƱƭưƤƞƢƲ 1 0712131116 SW 16 1 br. art. opis p/k 0903 5 25 5x25 200 0903 6 30 6x30 300 0903 8 40 8x40 150 0903 10 50 10x50 100 0903 12 60 12x60 30 0903 14 75 14x75 20 br. art. opis p/k 0906 205 28 5x28 200 0906 206 35 6x35 200 0906 208 46 8x46 100 0906 210 56 10x56 100 0906 212 66 12x66 20 br. art. opis p/k 0903 252 14,5x33 100 0903 251 14,5x33 100 0153 45 35 4,5x35 200 0613 217 20 ZEBRA odvijaÿ 1 br. art. opis p/k 0906 006 36 6 x 36 150 0906 006 37 6 x 37 150 0906 008 51 8 x 51 75 0906 008 52 8 x 52 75 0906 010 61 10 x 61 40 0906 010 62 10 x 62 40 OK-01021
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw