Wurth katalog proizvoda
886 ELEKTRIKA ORSY set termoskupljajucih buŤira 2,4-25,4 br. art. 0964 771 0 130 kom. br.art. opis p/k 077100240 2,4/1,2mm 20 077100320 3,2/1,6mm 20 077100480 4,8/2,4mm 20 077100640 6,4/3,2mm 20 077100950 9,5/4,8mm 20 077101270 12,7/6,4mm 10 077101900 19,0/9,5mm 10 077102540 25,4/12,7mm 10 ORSY set ubodnih osiguraÿa, OTO-B/BT+OTO-AS br. art. 0964 731 4 40 kom. opis AS: 2 x 20/5 x 30/5 x 40/3 x 50/4 x 60 Ampera, B/BT: 2 x 30/2 x 40/2 x 50/3 x 60/1 x 70/4 x 80/3 x100/2 x 120/2 x140 Ampera OK-01019
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw