Wurth katalog proizvoda
09 ORSY sistem skladištenja 885 ELEKTRIKA ORSY set zaptivnih ÿepova Ø 14-30 br. art. 0964 561 11 200 kom. ORSY set zaptivnih ÿepova Ø 6-18 br. art. 0964 561 1 450 kom. br. art. opis p/k 0561 114 Ø 14 mm 25 0561 116 Ø 18 mm 25 0561 518 Ø 18 mm 25 0561 520 Ø 20 mm 25 0561 522 Ø 22 mm 25 0561 525 Ø 25 mm 25 0561 528 Ø 28 mm 25 0561 668 1 Ø 30 mm 25 br. art. opis p/k 0561 18 0 ˍ 8 mm 200 0561 1 « ˍ 6/ˍ 8/ˍ 10/ˍ 12 mm 50 ˍ 14/ˍ 18 mm 25 ORSY set kablovskih izolacionih prstenova br. art. 0964 561 6 555 kom. br. art. opis p/k 0561 663 4 ˍ 4 150 0561 663 2 ˍ 6 150 0561 664 6 ˍ 6 100 0561 664 8 ˍ 9 75 0561 665 0 ˍ 10 25 0561 665 2 ˍ 12 25 0561 666 3 ˍ 16 20 0561 666 5 ˍ 21 10 ORSY set kablovskih uvodnika br. art. 0964 561 61 200 kom. ORSY set nasadnih osiguraÿa br. art. 0964 731 160 kom. br. art. opis p/k 0551 665 0 10 x 12 x 18 20 0561 663 2 6 x 9 x 11 25 0561 663 4 4 x 6 x 9 25 0561 663 6 6 x 10 x 14 20 0561 663 8 8 x 11 x 16 20 0561 664 0 10 x 14 x 18 10 br. art. opis p/k 0561 664 2 12 x 17 x 20 10 0561 664 6 6 x 10 x 13 25 0561 664 8 9 x 11 x 16 20 0561 665 2 12 x 20 x 24 10 0561 666 3 16 x 24 x 30 10 0561 666 5 21 x 31 x 38 5 br. art. opis p/k 0731 0 « 3A / 5A / 7,5A / 10A / 15A / 20A / 25A / 30A 20 ORSY set ubodnih osiguraÿa, OTO-J/OTO-JLP, niski proÀl br. art. 0964 731 3 35 kom. opis J: 3 x 20/2 x 25/5 x 30/5 x 40/4 x 50/3 x 60 Ampera, JLP: 2 x 20/3 x 30/3 x 40/3 x 50/2 x 60 Ampera ORSY set nasadnih osiguraÿa, Mini br. art. 0964 731 2 100 kom. ORSY set nasadnih osiguraÿa ATO Mini-Maxi br. art. 0964 731 1 151 kom. br. art. opis p/k 0731 0 « 5A / 7,5A / 10A / 15A / 20A / 25A / 30A 10 0731 300 « 5A / 7,5A / 10A / 15A / 20A / 25A / 30A 10 0731 301 « 30A / 50A 5 0731 400 2 Sigurnosna hvataljka 1 ORSY set nasadnih osiguraÿa, Mini-Maxi br. art. 0964 731 0 170 kom. br. art. opis p/k 0731 300 « 2A / 3A / 4A / 5A / 7,5A / 10A / 15A / 20A / 25A / 30A 10 0731 301 « 20A / 30A / 40A / 50A / 60A / 70A / 80A 10 br. art. opis p/k 0731 302 02 2 A 5 0731 302 03 3 A 5 0731 302 04 4 A 5 0731 302 05 5 A 5 0731 302 07 7,5 A 15 br. art. opis p/k 0731 302 10 10 A 15 0731 302 15 15 A 15 0731 302 20 20 A 15 0731 302 25 25 A 10 0731 302 30 30 A 10 OK-01018
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw