Wurth katalog proizvoda
CEVNA OBUJMICA ECO-V1 CEVNA OBUJMICA SPIRO Cevna obujmica SPIRO sa dva vijka. Namenjena za pričvršćivanje kanala za ventilaciju, klimatizaciju i u procesnoj industriji Mesta primene • Jednostavna montaža zahvaljujući širokom uglu otvaranja • Gumena obloga prilagođena redukciji buke • Materijal galvanizovani čelik 1.0332 • Temperaturna otpornost -50°C do 110°C Zglobna cevna obujmica Mesta primene • Lagana i brza instalacija • Materijal: čelik 1.0332, elektrocinkovan 8-12 micr. • Temperaturna otpornost -50°C do 110°C artikal Opis Veza D (mm) Inch Dimenzija BxS Max. Opterećenje Pak. 1543271026 Šelna sa gumom ECO-V1, 26-28 (3/4”; M8) M8 26 - 28 ¾“ 20mm x 1,0 800 N 100 1543271032 Šelna sa gumom ECO-V1, 32-35 (1”; M8) M8 32 - 35 1“ 20mm x 1,0 800 N 100 1543271038 Šelna sa gumom ECO-V1, 38-43 (5/4”; M8) M8 38 - 43 1 ¼“ 20mm x 1,0 800 N 50 1543271057 Šelna sa gumom ECO-V1, 57-63 (2”; M8) M8 57 - 63 2“ 20mm x 1,5 1200 N 50 artikal Opis Veza D (mm) Dimenzija trake (širina x debljina) Max. opterećenje Pak. 1543801100 Šelna sa gumom SPIRO DN100 (M8) M8 100 20 mm x 1,0 mm 800 N 25 1543801160 Šelna sa gumom SPIRO DN160 (M8) M8 160 20 mm x 1,0 mm 800 N 25 1543801200 Šelna sa gumom SPIRO DN200 (M8) M8 200 20 mm x 1,0 mm 800 N 25 1543801250 Šelna sa gumom SPIRO DN250 (M8/M10) M8/M10 250 20 mm x 1,5 mm 1000 N 10 1543801315 Šelna sa gumom SPIRO DN315 (M8/M10) M8/M10 315 20 mm x 1,5 mm 1000 N 10 1543801355 Šelna sa gumom SPIRO DN355 (M8/M10) M8/M10 355 20 mm x 1,5 mm 1000 N 10 OK-02027
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw