Wurth katalog proizvoda
884 ELEKTRIKA ORSY set kablovskih konektora za komercijalna vozila, MAN, Volvo, Renault br. art. 5964055801 450 kom. opis br.art. p/k 0558194001 0,5-1,0 25 0558194002 0,75-1,5 25 0558194003 1,5-2,5 25 0558194101 0,5-1,0 25 0558194102 0,75-1,5 25 0558194103 1,5-2,5 25 0558195001 0,5-1,0 25 0558195002 1,5-2,5 25 0558195101 0,5-1,0 25 opis br.art. p/k 0558195102 1,5-2,5 25 0558991404 1,7-2,1 25 0558991405 1,9-2,5 25 0558991406 1,2-2,1 25 0558991407 1,9-3,0 25 0558991408 1,4-2,1 25 0558991409 2,2-3,0 25 0558991410 1,2-2,1 25 0558991411 1,9-3,0 25 ORSY set kablovskih konektora za BMW br. art. 0964558901 475 kom. ORSY set kablovskih konektora za komercijalna vozila br. art. 0964558801 375 kom. br.art. opis p/k 05589908 1,5mm/0,75-1,5mm 2 25 05589907 1,5mm/0,75-1,5mm 2 25 05589955 2,8x0,5mm/0,5-1,0mm 2 25 05589962 6,3x0,8mm/4,0-6,0mm 2 25 05581905 2,8x0,8mm/0,5-1,5mm 2 25 05581901 2,8mm/0,5-1,5mm 2 25 05589935 6,3x0,8mm/1,0-2,5mm 2 25 05589960 6,3x0,8mm/0,5-1,0mm 2 25 br.art. opis p/k 0558991162,8mm/1,0-2,5mm 2 25 0558991004,8mm/0,5-1,0mm 2 25 0558991014,8mm/1,5-2,5mm 2 25 0558190293,8mm/0,5-1,5mm 2 25 05559231 max.preÿ.2,7mm 25 05559232 max.preÿ.4,5mm 25 05559233 max.preÿ.6,0mm 25 ORSY set kablovskih stopica, izolovanih, sa krimp kleštima br. art. 09645582 321 kom. br. art. opis p/k 0558 925 1 0.5-1.0 mm 2 25 0558 926 2 1.5-2.5 mm 2 25 0555 564 1. 0-2.5 mm 2 20 0558 901 1 0.5-1.0 mm 2 25 0558 909 2 1.5-2.5 mm 2 25 0558 943 2 1.5-2.5 mm 2 25 0558 944 1 0.5-1.0 mm 2 25 br. art. opis p/k 0558 945 2 1.5-2.5 mm 2 25 0558 916 4 4.0-6.0 mm 2 25 0558 905 1 0.5-1.0 mm 2 25 0558 905 2 1.5-2.5 mm 2 50 0558 905 4 4.0-6.0 mm 2 25 0558 10 krimp klješta 1 ORSY set kablovskih stopica, izolovanih, sa krimp kleštima br. art. 09645581 531 kom. br. art. opis p/k 0558 908 2 1,5-2,5 mm 2 25 0558 909 2 1,5-2,5 mm 2 25 0558 910 2 1,5-2,5 mm 2 25 0558 948 2 1,5-2,5 mm 2 15 0558 949 2 1,5-2,5 mm 2 15 0558 926 2 1,5-2,5 mm 2 25 0558 946 1 0,5-1,0 mm 2 15 0558 947 1 0,5-1,0 mm 2 15 0558 925 1 0,5-1,0 mm 2 25 0558 916 4 4,0-6,0 mm 2 25 br. art. opis p/k 0558 905 4 4,0-6,0 mm 2 50 0558 945 2 1,5-2,5 mm 2 25 0558 905 2 1,5-2,5 mm 2 100 0558 944 1 0,5-1,0 mm 2 25 0558 905 1 0,5-1,0 mm 2 50 0555 564 1,0-2,5 mm 2 20 0558 943 2 1,5-2,5 mm 2 25 0558 901 1 0,5-1,0 mm 2 25 0558 10 krimp klješta 1 ORSY set kablovskih konektora za VAG br. art. 0964558981 450 kom. ORSY set kablovskih konektora za Opel br. art. 0964558951 450 kom. ORSY set kablovskih konektora za VW br. art. 096455898 375 kom. opis br. art. p/k 05581902 0,5-1,5mm 2 25 055899723 1,5-2,5mm 2 25 05581908 2,8 x0,8mm/0.5-1.5mm 2 25 05581909 0,5-1,5mm 2 25 055899115 0,5-1,0mm 2 25 055899100 0,5-1,0mm 2 25 055819016 2,8 x0,8mm/0,5-1,5mm 2 25 055819010 1,6 x0,6mm/0,5-1,5mm 2 25 opis br. art. p/k 055899116 1,0-2,5mm 2 25 055899101 1,5-2,5mm 2 25 055819013 0,5-1,5mm 2 25 05559231 max.preÿnik2,7mm 25 05589916 0,5-1,0mm 2 25 05559232 max.preÿnik4,5mm 25 055819014 0,5-1,5mm 2 25 ORSY set kablovskih konektora za Mercedes-Benz br. art. 0964558931 450 kom. opis br.art. p/k 055819056 1,0-2,5mmæ 25 055819023 0,5-0,75mmæ 25 055819070 0,5-0,75mmæ 25 055819022 0,5-0,75mmæ 25 055819060 0,5-0,75mmæ 25 055819020 0,5-1,0mmæ 25 055819021 0,5-1,0mmæ 25 055899115 0,5-1,0mmæ 25 055819081 0,5-1,0mmæ 25 055819015 0,5-1,0mmæ 25 opis br.art. p/k 055819016 0,5-1,0mmæ 25 055819085 1,5-2,5mmæ 25 055819086 1,5-2,5mmæ 25 0558190101 0,5-1,0mmæ 25 0558190102 1,5-2,5mmæ 25 0558191101 0,5-1,0mmæ 25 0558191102 1,5-2,5mmæ 25 0558188002 0,5-1,0mmæ 25 0558188102 0,5-1,0mmæ 25 opis br.art. p/k 055819056 1,0-2,5mmæ 25 055819023 0,5-0,75mmæ 25 055819070 0,5-0,75mmæ 25 055819022 0,5-0,75mmæ 25 055819060 0,5-0,75mmæ 25 055819020 0,5-1,0mmæ 25 055819021 0,5-1,0mmæ 25 055899115 0,5-1,0mmæ 25 055819081 0,5-1,0mmæ 25 opis br.art. p/k 055819015 0,5-1,0mmæ 25 055819016 0,5-1,0mmæ 25 055819085 1,5-2,5mmæ 25 055819086 1,5-2,5mmæ 25 0558198001 0,2-0,35mmæ 25 0558198002 0,5-1,0mmæ 25 0558198003 1,5-2,5mmæ 25 0558198006 0,5-1,0mmæ 25 0558198007 1,5-2,5mmæ 25 opis br.art. p/k 0558125001 0,5-1,0mmæ 25 0558125001 0,5-1,0mmæ 25 0558126001 0,5-1,0mmæ 25 0558126101 0,5-1,0mmæ 25 0558127001 0,5-1,0mmæ 25 0558127101 0,5-1,0mmæ 25 0558126001 0,5-1,0mmæ 25 0558126101 0,5-1,0mmæ 25 0558127001 0,5-1,0mmæ 25 0558127101 0,5-1,0mmæ 25 0558127003 0,5-1,0mmæ 25 opis br.art. p/k 0558127103 0,5-1,0mmæ 25 055819091 0,5-1,0mmæ 25 055819020 0,5-1,0mmæ 25 055819021 0,5-1,0mmæ 25 055899115 0,5-1,0mmæ 25 055819081 0,5-1,0mmæ 25 055819015 0,5-1,0mmæ 25 055819016 0,5-1,0mmæ 25 05585160 0,2-0,35mmæ 25 05585161 0,5-1,0mmæ 25 05585162 1,5-2,52mmæ 25 opis br.art. p/k 055819023 0,5-0,75mmæ 25 055819070 0,5-0,75mmæ 25 055819022 0,5-0,75mmæ 25 055819060 0,5-0,75mmæ 25 055819090 0,2-0,5mmæ 25 055819091 0,5-1,0mmæ 25 055819020 0,5-1,0mmæ 25 055819021 0,5-1,0mmæ 25 055899115 0,5-1,0mmæ 25 opis br.art. p/k 055819081 0,5-1,0mmæ 25 055819015 0,5-1,0mmæ 25 055819016 0,5-1,0mmæ 25 055819085 1,5-2,5mmæ 25 055819086 1,5-2,5mmæ 25 0558198002 0,5-1,0mmæ 25 0558198003 1,5-2,5mmæ 25 0558198006 0,5-1,0mmæ 25 0558198007 1,5-2,5mmæ 25 OK-01017
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw