Wurth katalog proizvoda
09 ORSY sistem skladištenja 881 DIN PROGRAM ORSY set nitni sa navojem, upušten obod, i kleštima za montaŤu, aluminijumske br. art. 0964 948 25 605 kom. SadrŤi: 4 dimenzije zakivnih navrtki sa upuštenom glavom, aluminijum M4 – M8 = 605 komada, 4 ÿeljusti sa navojnim trnom M4 – M8, kliješta za zakivne navrtke Br. art 0917 1 ORSY set nitni sa navojem, ravan obod, M4-M8, ÿeliÿne br. art. 0964 948 55 600 kom. SadrŤi: 4 dimenzije blind nitni sa ravnom okruglom glavom, aluminijum od M4–M8 = 600 delova ORSY set nitni sa navojem, ravan obod, i kleštima za montaŤu, aluminijumske br. art. 0964 948 15 505 kom. ORSY set nitni sa navojem i kleštima za montaŤu, aluminijumske br. art. 5964094801 505 kom. ORSY set AL pop nitni sa ZEBRA klještima br. art. 5964093600 1.101 kom. br. art. opis p/k 0915 12 ZEBRA klešta za pop nitne 1 0936 3 6 3 x 6 200 0936 3 8 3 x 8 200 0936 4 6 4 x 6 200 0936 4 8 4 x 8 200 0936 4 10 4 x 10 150 0936 4 12 4 x 12 150 br. art. opis p/k 0917 1 ZEBRA klešta za nitne sa navojem 1 0917 948 3 M3 1 0917 948 4 M4 1 0917 948 5 M5 1 0917 948 6 M6 1 0948 13 10 M3 100 0948 14 20 M4 100 0948 15 30 M5 100 0948 16 15 M6 100 0948 16 30 M6 100 SadrŤi: 5 dimenzija zakivnih navrtki sa ravnom zaobljenom glavom, aluminijum M3 – M8 = 506 komada, 5 ÿeljusti sa navojnim trnom M3 – M8, klješta za zakivne navrtke br. art 0917 1. ORSY set nitni sa navojem i kleštima za montaŤu, ÿeliÿne br. art. 5964091700 506 kom. SadrŤi: 500 blind nitni sa malom upuštenom glavom od M3 do M8 i 5 navojnih trnova od M3 do M8, 1 klješta za blind nitne, br. art. 0917 1 br. art. opis p/k 0986 46 ˍ6, H1 50 0986 47 ˍ8, H1 50 0986 48 ˍ10, H1 50 0986 40 M6x1, H1 50 0986 41 M8x1, H1 50 0986 42 M10x1, H1 50 br. art. opis p/k 0986 50 M6x1, H2 50 0986 51 M8x1, H2 50 0986 52 M10x1, H2 50 0986 60 M6x1, H3 50 0986 61 M8x1, H3 50 0986 62 M10x1, H3 50 ORSY set mazalica, DIN 71412, H1/H2/H3 br. art. 5964098600 600 kom. OK-01014
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw