Wurth katalog proizvoda
880 DIN PROGRAM br. art. opis p/k 0475 2 20 2x20 100 0475 2 30 2x30 100 0475 3 20 3x20 100 0475 3 40 3x40 100 0475 4 40 4x40 100 0475 4 60 4x60 100 br. art. opis p/k 0475 5 30 5x30 100 0475 5 40 5x40 100 0475 5 60 5x60 75 0475 6 40 6x40 100 0475 6 50 6x50 75 0475 6 60 6x60 50 ORSY set elasticnih civija 2x20 - 6x60 br. art. 5964047500 1.100 kom. ORSY set SL/KL uskoÿnika br. art. 0964 491 240 kom. br. art. opis p/k 0492 4 M 4 20 0492 5 M 5 20 0492 6 M 6 20 0492 8 M 8 20 0492 10 M 10 20 0492 12 M 12 20 br. art. opis p/k 0491 4 M 4 20 0491 5 M 5 20 0491 6 M 6 20 0491 8 M 8 20 0491 10 M 10 20 0491 12 M 12 20 ORSY set elastiÿnih ÿivija 7x40 -12x60 br. art. 5964047501 240 kom. br. art. opis p/k 0475 7 40 7x40 20 0475 7 50 7x50 20 0475 7 70 7x70 20 0475 8 40 8x40 20 0475 8 50 8x50 20 0475 8 60 8x60 20 br. art. opis p/k 0475 10 40 10x40 20 0475 10 50 10x50 20 0475 10 60 10x60 20 0475 12 40 12x40 20 0475 12 50 12x50 20 0475 12 60 12x60 20 ORSY set E-zegera DIN6799, 2,3-19,0 br. art. 5964049000 985 kom. br. art. opis p/k 0490 23 za otvor - Ø 2,3 100 0490 32 za otvor - Ø 3,2 100 0490 40 za otvor - Ø 4 100 0490 50 za otvor - Ø 5 100 0490 60 za otvor - Ø 6 100 0490 70 za otvor - Ø 7 100 br. art. opis p/k 0490 80 za otvor - Ø 8 100 0490 90 za otvor - Ø 9 100 0490 100 za otvor - Ø 10 100 0490 120 za otvor - Ø 12 50 0490 150 za otvor - Ø 15 25 0490 190 za otvor - Ø 19 10 ORSY set zateznih opruga, DIN 2097, þ.poc, od Lo 20 do Lo 130 mm br. art. 0964 506 1 376 kom. SadrŤi: Zatezne opruge prema DIN 2097 sa duplim omÿama, pocinkovane SadrŤaj: 20 dimenzija od Lo 25 mm do Lo 130 mm = 376 komada ORSY set pritisnih opruga, DIN 2095, þ.poc, od Lo 28 do Lo 65 mm br. art. 0964 506 2 335 kom. SadrŤi: Kompresione opruge prema DIN 2095, pocinkovane SadrŤaj: 16 dimenzija od Lo 32 mm do Lo 65 mm = 335 komada ORSY set šelni sa ušicom br. art. 5964054300 ORSY set pop nitni i klešta za pop nitne, Al/C br. art. 0964 915 50 1.001 kom. ORSY set pop nitni i klešta za pop nitne, C/Al br. art. 0964 915 5 1.001 kom. br.art. naziv p/k 6 dimenzija od 3,2x8,0 do 4,8x15 1000 0915 12 ZEBRA klešta za pop nitne 1 br.art. naziv p/k 0915 12 ZEBRA klešta za pop nitne 1 0915 548 15 4,8 x 15 100 0915 548 10 4,8 x 10 100 0915 540 13 4,0 x 13 200 0915 540 10 4,0 x 10 200 0915 532 11 3,2 x 11 200 0915 532 8 3,2 x 8 200 Br. art. Opis p/k 0541001075 8-9 50 0541001080 8,5-9,5 50 0541001085 9-10 50 0541001090 9,5-10,5 50 0541001105 11-12 50 0541001110 11,5-12 50 0541001120 12,5-14 50 0541001130 13,5-15 40 0541001140 14,5-16 35 0541001150 15,5-17 35 Br. art. Opis p/k 0541001160 16,5-18 30 0541001180 18,5-20 25 0714577117 5XÿQD NOHŊWD 1 OK-01013
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw