Wurth katalog proizvoda
09 ORSY sistem skladištenja 879 DIN PROGRAM ORSY set rascepki DIN 94 1,6x20 - 6,3x63 br. art. 5964047000 1.775 kom. br. art. opis p/k 0470 16 20 1,6x20 500 0470 2 25 2x25 250 0470 2 40 2x40 250 0470 25 40 2,5x40 150 0470 32 32 3,2x32 150 0470 32 40 3,2x40 100 br. art. opis p/k 0470 35 60 3,5x60 100 0470 4 40 4x40 100 0470 45 50 4,5x50 50 0470 5 40 5x40 50 0470 5 50 5x50 50 0470 63 63 6,3x63 25 ORSY set navojnih zaptivki, samocentrirajuúih, Ø4-24 br. art. 5964046900 165 kom. br. art. opis p/k 0469 04 Ø 4 20 0469 05 Ø 5 20 0469 06 Ø 6 20 0469 08 Ø 8 20 0469 010 Ø 10 20 0469 012 Ø 12 20 br. art. opis p/k 0469 014 Ø 14 10 0469 016 Ø 16 10 0469 018 Ø 18 10 0469 020 Ø 20 5 0469 022 Ø 22 5 0469 024 Ø 24 5 ORSY set O-prstenova 25,0-43,82 br. art. 5964046807 330 kom. br. art. opis p/k 0468 250 0 25x3,53 50 0468 265 7 26,57x3,53 50 0468 281 7 28,17x3,53 50 0468 297 5 29,75x3,53 25 0468 313 4 31,34x3,53 25 0468 329 3 32,93x3,53 25 br. art. opis p/k 0468 345 2 34,52x3,53 25 0468 361 0 36,1x3,53 25 0468 377 0 37,7x3,53 25 0468 374 7 37,47x5,34 10 0468 406 5 40,65x5,34 10 0468 438 2 43,82x5,34 10 ORSY set O-prstenova 2,90-23,40 br. art. 5964046805 1.050 kom. br. art. opis p/k 0468 « ˍ 2,9 mm - ˍ 23,4 mm 1.050 ORSY set O-prstenova 3,0-24,0 br. art. 5964046800 1.050 kom. br. art. opis p/k 0468 0« ˍ 3 mm - ˍ 24 mm 1.050 ORSY set za izradu O-prstenova 1,6-8,4 br. art. 0964 468 3 8 kom. br. art. opis p/k 0893 09 06 Konstrukcioni lepak 1 0715 66 Univerzalni noŤ 1 0468 100 Šablon za rezanje 1 0468 111 6 ˍ 1,6 1 0468 112 4 ˍ 2,4 1 0468 113 0 ˍ 3 1 0468 115 7 ˍ 5,7 1 0468 118 4 ˍ 8,4 1 ORSY set O-prstenova 25,0-42,0 br. art. 5964046802 365 kom. br. art. opis p/k 0468 025 30 25x3 50 0468 028 30 28x3 50 0468 030 30 30x3 50 0468 034 30 34x3 25 0468 036 30 36x3 25 0468 038 30 38x3 25 br. art. opis p/k 0468 040 30 40x3 25 0468 042 30 42x3 25 0468 030 35 30x3,5 25 0468 032 35 32x3,5 10 0468 033 35 33x3,5 10 0468 035 35 35x3,5 10 ORSY set rascepki DIN94, 1,6x20 - 3,5x60 br. art. 0964 470 1 1.500 kom. br. art. opis p/k 0470 16 20 1,6 x 20 500 0470 2 25 2 x 25 250 0470 2 40 2 x 40 250 0470 25 40 2,5 x 40 200 0470 32 32 3,2 x 32 100 0470 32 40 3,2 x 40 100 0470 35 60 3,5 x 60 100 ORSY set rascepki DIN94, 3,2x40 - 6,3x63 br. art. 0964 470 2 475 kom. br. art. opis p/k 0470 32 40 3,2 x 40 100 0470 35 60 3,5 x 60 100 0470 4 40 4 x 40 100 0470 45 50 4,5 x 40 50 0470 5 40 5 x 40 50 0470 5 50 5 x 50 50 0470 63 63 6,3 x 63 25 OK-01012
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw