Wurth katalog proizvoda
878 DIN PROGRAM ORSY set rozetni, DIN 17670 br. art. 0964 455 1.200 kom. br. art. opis p/k 0455 94 4,1x9 100 0455 409 4 4,0x9 100 0455 115 5x11 100 0455 411 5 5x11 100 0455 125 5x12,5 100 0455 412 5 4,8x12,7 100 br. art. opis p/k 0455 136 6x13 100 0455 413 6 6x13 100 0457 412 5 4,8x12,7 100 0457 411 5 5x11 100 0456 411 5 5x11 100 0456 125 5x12,5 100 ORSY set podloški, DIN 522, od 4x12 do 12x30 mm br. art. 5964044100 1.200 kom. br. art. opis p/k 0429 4 ˍ4,3 100 0429 5 ˍ5,3 100 0429 6 ˍ6,4 100 0429 8 ˍ8,4 100 0429 10 ˍ10,5 100 0429 12 ˍ13 100 br. art. opis p/k 0441 4 ˍ4,1 100 0441 5 ˍ5,1 100 0441 6 ˍ6,1 100 0441 8 ˍ8,1 100 0441 10 ˍ10,2 100 0441 12 ˍ12,2 100 ORSY set unutrašnjih zegera DIN 472 8-30 br. art. 0964 439 1.050 kom. ORSY set bakarnih podloški DIN7603, Forma A, 14x20 - 32x38 br. art. 0964 460 2 550 kom. br. art. opis p/k 0460 14 20 14 x 20 100 0460 16 22 16 x 22 100 0460 18 24 18 x 24 25 0460 20 26 20 x 26 25 0460 22 27 22 x 27 25 0460 24 30 24 x 30 25 0460 26 32 26 x 32 25 0460 28 34 28 x 34 25 0460 30 36 30 x 36 25 0460 32 38 32 x 38 25 ORSY set bakarnih podloški DIN7603, Forma A, 6x10 - 14x20 br. art. 0964 460 1 850 kom. br. art. opis p/k 0460 6 10 6 x 10 100 0460 8 12 8 x 12 100 0460 8 14 8 x 14 100 0460 10 14 10 x 14 100 0460 10 16 10 x 16 100 0460 12 16 12 x 16 100 0460 12 18 12 x 18 100 0460 14 18 14 x 18 50 0460 14 20 14 x 20 100 br. art. opis p/k 0460 « ˍ 6 mm - ˍ 32 mm 1.140 ORSY set bakarnih podloški DIN 7603 6x10 - 32x38 br. art. 5964046000 1.140 kom. ORSY set aluminijumskih podloški DIN 7603 6x10-30x36 br. art. 5964046300 525 kom. br. art. opis p/k 0463 6 « 6 x 10 50 0463 8 « 8 x 12/14 50 0463 10 « 10 x 14/16 25 0463 12 « 12 x 16/18 25 0463 14 « 14 x 18/20 25 0463 16 « 16 x 20/22 25 br. art. opis p/k 0463 18 « 18 x 22/24 25 0463 20 « 20 x 26 25 0463 22 « 22 x 27 25 0463 24 « 24 x 30 25 0463 26 « 26 x 32 25 0463 30 « 30 x 36 25 br. art. opis p/k 0439 « ˍ 8 mm - ˍ 30 mm 1.050 ORSY set O-prstenova 5,28-36,10 br. art. 0964 468 440 kom. br. art. opis p/k 0468 « ˍ 5,28 mm - ˍ 36,10 mm 440 ORSY set zaptivnih prstenova, DIN 7603, vulkan Àber br. art. 5964046500 1.170 kom. br. art. opis p/k 0460 « ˍ 5 mm - ˍ 30 mm 1.170 OK-01011
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw