Wurth katalog proizvoda
09 ORSY sistem skladištenja 877 DIN PROGRAM ORSY set širokih podloški DIN 522, M6-M16 br. art. 5964041101 600 kom. br. art. opis p/k 0411 6 30 6,4x30x1,25 100 0411 8 20 8,4x20x1,25 100 0411 8 24 8,4x25x1,25 100 0411 8 25 8,4x25x1,5 100 0411 8 30 8,4x30x1,5 50 0411 10 30 10,5x30x1,5 50 0411 10 40 10,5x40x2 50 0411 12 30 13,0x32x1,5 50 ORSY set širokih podloški DIN 522, M4-M12 br. art. 0964 411 1.400 kom. br. art. opis p/k 0411 4 M4 200 0411 5 M5 200 0411 6 M6 500 0411 8 M8 350 0411 10 M10 100 0411 12 M12 50 ORSY set podloški, PA6.6 br. art. 0964 421 00 1.100 kom. br. art. opis p/k 0421 003 3,2x7x0,5 100 0421 004 4,3x9x0,8 100 0421 005 5,3x10x1 200 0421 006 6,4x12x1,6 200 0421 007 7,4x14x1,6 100 0421 008 8,4x16x1,6 200 0421 001 0 10,5x20x2 100 0421 001 2 13x24x2,5 100 ORSY set elastiÿnih podloški, DIN 137 br. art. 0964 434 1.200 kom. br. art. opis p/k 0434 3 3,2 100 0434 4 4,3 100 0434 5 5,3 100 0434 6 6,4 100 0434 8 8,4 100 0434 10 10,5 100 br. art. opis p/k 0435 5 5,3 100 0435 6 6,4 100 0435 7 7,4 100 0435 8 8,4 100 0435 10 10,5 100 0435 12 13 100 ORSY set spoljašjnih zegera DIN 471 5-35 br. art. 5964043800 1.050 kom. br. art. opis p/k 0438 « ˍ 5 mm - ˍ 35 mm 1.050 ORSY set ravnih podloški, DIN 125, þ. poc., dimenzije: 3.2 - 21 mm br. art. 0964 407 1.425 kom. br. art. opis p/k 0407 3 ˍ3,2 200 0407 4 ˍ4,3 200 0407 5 ˍ5,3 200 0407 6 ˍ6,4 200 0407 8 ˍ8,4 200 0407 10 ˍ10,5 100 0407 12 ˍ13 100 0407 14 ˍ15 100 0407 16 ˍ17 100 0407 20 ˍ21 25 ORSY set podloški, Ťuto cinkovane, DIN 125 br. art. 0964 407 1 1.125 kom. ORSY set podloški, plavo cinkovane, DIN125 br. art. 5964040701 1.125 kom. br. art. opis p/k 0407 04 4,3x9x0,8 100 0407 05 5,3x10x1 100 0407 06 6,4x12x1,6 100 0407 08 8,4x16x1,6 100 0407 010 10,5x20x2 100 0407 012 13x24x2,5 100 br. art. opis p/k 0407 014 15x28x2,5 75 0407 016 17x30x3 50 0411 05 20 5,3x20x1,25 100 0411 06 20 6,5x20x1,25 100 0411 08 24 8,5x24x1,25 100 0411 010 30 10,5x30x1,5 100 br. art. opis p/k 0407 12 Ø 13 100 0407 14 Ø 15 75 0407 16 Ø 17 50 0411 824 8,4 x 25 x 1,25 100 0407 10 Ø 10,5 100 0411 10 30 10,5 x 30 x 1,25 100 br. art. opis p/k 0407 6 Ø 6,4 100 0411 6 6,4 x 20 x 1,25 100 0407 8 Ø 8,4 100 0407 4 Ø 4,3 100 0407 5 Ø 5,3 100 0411 520 5,3 x 20 x 1,25 100 ORSY set podloški, þ. Ť.chr., DIN 125 - 700 kom, DIN 127 - 700 kom. br. art. 5964044101 1.400 kom. br. art. opis p/k 0407 0 « M4/M5/M6/M7/M8/M10 100 M12/M14 50 0441 0 « M4/M5/M6/M7/M8/M10 100 M12/M14 50 OK-01010
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw