Wurth katalog proizvoda
09 ORSY sistem skladištenja 875 ORSY set vijaka za termoplastiku br. art. 0964 138 1.350 kom. DIN PROGRAM ORSY set ZEBRA Pias samobušeúih vijaka, upuštena glava, AW prihvat br. art. 0964 205 7 1.453 kom. ORSY set samo-osiguravajuúih vijaka, sa nazubljenom podloškom, plavo cinkovani br. art. 0964 274 0 340 kom. br. art. opis p/k 0274 06 10 M6 x 10 50 0274 06 12 M6 x 12 50 0274 06 16 M6 x 16 50 0274 06 20 M6 x 20 50 0274 08 12 M8 x 12 20 0274 08 16 M8 x 16 20 0274 08 20 M8 x 20 20 0274 08 25 M8 x 25 20 0274 010 20 M10 x 20 20 0274 010 25 M10 x 25 20 0274 010 30 M10 x 30 10 ORSY set vijaka bez glave, imbus prihvat, DIN913/914/915 br. art. 0964 255 540 kom. br. art. opis p/k 0255 5 « M5 x 10/16 30 0256 5 « M5 x 10/16 30 0257 5 « M5 x 10/16 30 0255 6 « M6 x 10/16 30 0256 6 « M6 x 10/16 30 0257 6 « M6 x 10/16 30 0255 8 « M8 x 10/16 30 0256 8 « M8 x 10/16 30 0257 8 « M8 x 10/16 30 ORSY set ZEBRA Pias vijaka sa ravnom glavom i podloškom, AW prihvat, plavo cinkovani br. art. 0964 218 1 1.052 kom. br. art. opis p/k 0214 42 13 4,2 x 13 100 0214 42 16 4,2 x 16 100 0214 42 19 4,2 x 19 100 0214 42 25 4,2 x 25 100 0218 48 16 4,8 x 16 100 0218 48 19 4,8 x 19 100 0218 48 22 4,8 x 22 100 br. art. opis p/k 0218 155 19 5,5 x 19 100 0218 155 25 5,5 x 25 100 0218 155 38 5,5 x 38 50 0218 155 50 5,5 x 50 50 0614 51 .. AW ® umetak 2 ORSY set ZEBRA Pias vijaka sa ravnom glavom i podloškom, AW prihvat, crni br. art. 0964 218 7 802 kom. br. art. opis p/k 0218 742... 13/16/19/25 100 0218 748... 13/16/22/35 100 0614 « Umetak AW® 20/25 1 br. art. opis p/k 0590 10 « Kapice bele/crne 300 0614 « PH 2 umetak 2 0211 65 « 5 x 16/19 200 5 x 25 100 ORSY set ZEBRA Pias vijaka sa soÿivastom glavom i kapicama br. art. 0964 211 6 1.102 kom. SadrŤi: 1350 ƣƠƥƦƲ PlastoIast ® , ƤƢƬƣƢƮƪƳƭƞƮư ƢƴƳƝƬƪ, ƭƬƦ ƣƢƶƟ (A2K) br. art. opis 0138 103 5 10/12/16/20 0138 104 8/10/12/16/20/25/30 0138 105 16/20/25 0138 106 20/30 br. art. opis p/k 0205 729 « 2,9 x 13 100 0205 735 « 3,5 x 13/16/19/22/25 100 0205 742 « 4,2 x 16/19/22/25/32 100 0205 748 « 4,8 x 19/25 100 0205 748 « 4,8 x 32/38/50 50 0614 « Bit AW ® 10/20/25 1 ORSY set ZEBRA Pias samobušeúih vijaka sa šestougaonom glavom, plavo cinkovani br. art. 0964 214 1.127 kom. br. art. opis p/k 0214 42 13 4,2 x 13 100 0214 42 16 4,2 x 16 100 0214 42 19 4,2 x 19 100 0214 42 25 4,2 x 25 100 0214 48 13 4,8 x 13 100 0214 48 16 4,8 x 16 100 0214 48 19 4,8 x 19 100 0214 48 25 4,8 x 25 50 0214 48 32 4,8 x 32 50 br. art. opis p/k 0214 48 38 4,8 x 38 50 0214 48 50 4,8 x 50 25 0214 55 16 5,5 x 16 100 0214 55 19 5,5 x 19 50 0214 55 25 5,5 x 25 50 0214 55 32 5,5 x 32 50 0614 176 « Nasadni 2 6-ugaoni adapter ORSY set ZEBRA Pias samobušeúih vijaka, ravna glava, AW prihvat br. art. 0964 206 0 1.578 kom. br. art. opis p/k 0206 35 « 3,5 x 9,5/13/16/19 100 0206 39 « 3,9 x 13/16/19/25 100 0206 42 « 4,2 x 13/16/19/25 100 0206 48 « 4,8 x 13/16/19 100 0206 48 « 4,8 x 25 75 0614 « Bit AW ® 10/20/25 1 OK-01008
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw