Wurth katalog proizvoda
75 ANKERI I INSTALACIJE STEP - 6/25/2014 - 17325 - © Br. art. 0543912046 0543912053 0543912066 0543912080 0543912094 0543912116 Pakovanje 220 180 150 100 75 55 Opseg stezanja min./max. 39 - 46 mm 48 - 53 mm 59 - 66 mm 74 - 80 mm 87 - 94 mm 110 - 116 mm Navoj M8 x M10 M8 x M10 M8 x M10 M8 x M10 M8 x M10 M8 x M10 Dozvoljeno opterećenje 1200 N 1200 N 1200 N 1500 N 1500 N 1500 N Temp. otpornost min./max. -30 do 110 °C -30 do 110 °C -30 do 110 °C -30 do 110 °C -30 do 110 °C -30 do 110 °C Materijal građ. čelik, 1.0037 pre S235 JR građ. čelik, 1.0037 pre S235 JR građ. čelik, 1.0037 pre S235 JR građ. čelik, 1.0037 pre S235 JR građ. čelik, 1.0037 pre S235 JR građ. čelik, 1.0037 pre S235 JR Površina pocinkovana pocinkovana pocinkovana pocinkovana pocinkovana pocinkovana Širina x debljina obujmice 20 x 1.2 mm 20 x 1.2 mm 20 x 1.2 mm 20 x 1.5 mm 20 x 1.5 mm 20 x 1.5 mm Prečnik od sredine cevi do kraja pričvrsne matice 45.2 mm 49.2 mm 54.8 mm 61.7 mm 67.3 mm 77.2 mm Širina 91 mm 98 mm 111 mm 124 mm 137 mm 163 mm Težina (po komadu) 65.9 g 72.2 g 86 g 110 g 129.3 g 172.7 g Dvovijčana obujmica sa dva M6 sigurnosna vijka Mesta primene Pričvršćivanje cevi vodovoda i grejanja Koriste se uz hangar vijak WIS12323... CEVNA OBUJMICA TIPP ® PROJEKT CEVNA OBUJMICA TIPP ® PROJEKT Zglobna cevna obujmica Br. art. 0543911020 0543911023 0543911030 0543911037 Pakovanje 300 300 300 200 Opseg stezanja min./max. 16 - 20 mm 19 - 23 mm 25 - 30 mm 32 - 37 mm Navoj M8 M8 M8 M8 Dozvoljeno opterećenje 800 N 800 N 800 N 800 N Temp. otpornost min./max. -30 do 110 °C -30 do 110 °C -30 do 110 °C -30 do 110 °C Materijal građ. čelik, 1.0037 pre S235 JR građ. čelik, 1.0037 pre S235 JR građ. čelik, 1.0037 pre S235 JR građ. čelik, 1.0037 pre S235 JR Površina pocinkovana pocinkovana pocinkovana pocinkovana Širina x debljina obujmice 20 x 1 mm 20 x 1 mm 20 x 1 mm 20 x 1 mm Prečnik od sredine cevi do kraja pričvrsne matice 19.5 mm 21.5 mm 24.5 mm 28 mm Širina 43 mm 47 mm 53 mm 60 mm Težina (po komadu) 32.5 g 34.7 g 39.1 g 45.1 g Mesta primene Pričvršćivanje cevi vodovoda i grejanja Koriste se uz hangar vijak WIS12323... OK-01824
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw